Referenser
Bosch:2607000543
Rubix:361213
EAN:3165140085335

Produktinformation : TRÄPLUGGSET 10MM 27ST - 2607000543 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 168 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 220x113x35 mm |
| Paketerad vikt | 168 g |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,03 kr Ex moms
/ Styck
256,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
