Referenser
Bosch:2608585701
Rubix:361664
EAN:3165140488716



Produktinformation : SPIRALBORR 14X100X160MM SEXKANTFÄSTE - 2608585701 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 110 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 200x40x20 mm |
| Paketerad vikt | 110 g |
| Total längd | 160 mm |
| Borrdiameter | 14 mm |
| Typ av fäste | sexkantig |
| Klipplängd | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,46 kr Ex moms
/ Styck
209,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
