Referenser
Bosch:2608587332
Rubix:363019
EAN:3165140623957

Produktinformation : DIAMANTBORR TORR 142X150MM 1/2BEST - 2608587332 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2500 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 215x155x152 mm |
| Paketerad vikt | 2280 g |
| Diameter | 142 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 495,09 kr Ex moms
/ Styck
4 368,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
