Referenser
Bosch:2608622055
Rubix:358712
EAN:3165140082143
Produktinformation : SKIVBORSTE 100MM NYLON - 2608622055 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 96 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 105x108x21 mm |
| Paketerad vikt | 124 g |
| Spannmål | 80 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,30 kr Ex moms
/ Styck
232,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

