Referenser
Bosch:2608606136
Rubix:360959
EAN:3165140164726

Produktinformation : SLIPBAND 100X610MM BFW K80 10ST - 2608606136 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 360 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 259x100x95 mm |
| Paketerad vikt | 380 g |
| Längd | 610 mm |
| Bredd | 100 mm |
| Spannmål | 80 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,12 kr Ex moms
/ Styck
555,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
