Referenser
Bosch:2608607262
Rubix:358643
EAN:3165140247993

Produktinformation : SLIPBAND 100X610MM BFW K120 3ST - 2608607262 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 137 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 291x110x37 mm |
| Paketerad vikt | 130 g |
| Längd | 610 mm |
| Bredd | 100 mm |
| Spannmål | 120 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
633,84 kr Ex moms
/ 4 Styck
792,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
