Referenser
Bosch:2607001104
Rubix:361219
EAN:3165140068291



Produktinformation : LIMPATRON TR 11X200MM 10000G - 2607001104 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10940 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 540x225x203 mm |
| Paketerad vikt | 10980 g |
| Vikt | 1000 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 252,83 kr Ex moms
/ Styck
6 566,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
