Referenser
Bosch:2608570136
Rubix:363315
EAN:3165140620031

Produktinformation : SPÄNNTÅNG U/MUTTER 3MM FÖR RAKSLIPAR GGS - 2608570136 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 9 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 120x70x10 mm |
| Paketerad vikt | 9 g |
| Längd | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,11 kr Ex moms
/ Styck
270,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
