Referenser
Bosch:2608570100
Rubix:359851
EAN:3165140062664

Produktinformation : SPÄNNTÅNG 6MM POF 800,GOF 900 - 2608570100 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 33 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 130x75x19 mm |
| Paketerad vikt | 33 g |
| Längd | 17.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
592,54 kr Ex moms
/ Styck
740,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
