Referenser
Bosch:2607990022
Rubix:360652
EAN:3165140085038



Produktinformation : RÖRKORG SW12 140/600MM - 2607990022 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1180 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 589x135x18 mm |
| Paketerad vikt | 1280 g |
| Varvtal | 580 rpm |
| Vikt | 1.136 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
719,01 kr Ex moms
/ Styck
898,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
