Referenser
Bosch:GHG 18V-50 (06012A6501)
Rubix:6358549
Tillverkare:06012A6501
EAN:4059952586694




Teknisk sammanfattning
| Luftflöde | 175 l/min |
|---|---|
| Vikt | 0.59 kg |
| Min. Driftstemperatur | 300 °C |
Dokumenter
Produktinformation : Hot air blower solo L-BOXX (GHG 18V-50) - 06012A6501 - Bosch
in L-BOXX 136 with reflector nozzle, 32 x 33 mm (1 609 390 453)
Convenient 18 V heat gun for mobile use
Styrkor
- Time-saving: rapid heating to 300°C in just 6 s
- Easy to handle and flexible to use in any working environment
- Two temperature levels (300/500°C) and LED lighting for easy operation
Teknisk information
Attribut
| Luftflöde | 175 l/min |
|---|---|
| Vikt | 0.59 kg |
| Min. Driftstemperatur | 300 °C |
| Max. Driftstemperatur | 500 °C |
| Längd | 183 mm |
| Typ | heat gun |
| Modell | ghg 18v-50 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 978,75 kr Ex moms
/ Styck
4 973,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran