Värmepistol Milwaukee M18 BHG-502C

Varmluftspistol

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Milwaukee:M18 BHG-502C
Rubix:6252332
Tillverkare:4933459772
EAN:4058546029449
brand logo

Teknisk sammanfattning

Luftflöde170 l/min
Vikt1.4 kg
Min. Driftstemperatur-18 °C
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : M18 BHG-502C VARMLUFTPISTOL 2X5AH BATTERI


Kompakt varmluftspistol. Varmluftspistolen uppnår 470°C. Uppnår driftstemperaturen på 6 sekunder. REDLINK™ elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet. Integrerad krok för extra säkerhet på arbetsplatsen. Integrerad LED-lampa belyser arbetsytan. Vikt med batteri 1,4 kg. Levereras med 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™-batterier, 2x munstycken, 80 min. laddare och väska.

Styrkor

•High performance heat coil allows the tool to reach
Reaches operational temperature in six seconds allowing the user to quickly complete his application
REDLINK™ overload protection electronics in tool and battery pack deliver best in class system durability
Individual battery cell monitoring optimises tool run time and ensures long term pack durability
Durable ladder hook for work space management and safety
Supplied with 2x nozzles: 1x reduction nozzle for heat intensity on a specific area, 1x reflector nozzle to apply heat around an object, such as pipes
Integrated LED light to illuminate the work area
REDLITHIUM™ battery pack provides superior pack construction, electronics and fade-free performance to deliver more run time and more work over pack life
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries

Teknisk information


Attribut
Luftflöde170 l/min
Vikt1.4 kg
Min. Driftstemperatur-18 °C
Max. Driftstemperatur52 °C
Typheat gun
Modellm18 bhg-502c
6 387,19 kr Ex moms
/ Styck
7 983,99 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran