Referenser
Bosch:2608602693
Rubix:364000
EAN:3165140581998

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 230MM BEST MARMOR - 2608602693 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 630 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 270x238x3 mm |
| Paketerad vikt | 501 g |
| Diameter | 230 mm |
| Tjocklek | 2.2 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | precision cutting of marble |
| Form | continuous cutting rim |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | pro marble |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 979,96 kr Ex moms
/ Styck
2 474,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
