Referenser
Bosch:2608602689
Rubix:364517
EAN:3165140581950

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 115MM BEST MARMOR - 2608602689 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 110 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 165x160x2 mm |
| Paketerad vikt | 135 g |
| Diameter | 115 mm |
| Tjocklek | 2.2 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | cutting marble (for small angle grinders) |
| Form | continuous cutting rim |
| Serier | pro |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
709,18 kr Ex moms
/ Styck
886,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
