Referenser
Bosch:2608602546
Rubix:364255
EAN:3165140576505

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 450X25,4MM PROF BETON - 2608602546 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3500 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 465x465x15 mm |
| Paketerad vikt | 3980 g |
| Diameter | 450 mm |
| Tjocklek | 3.6 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 25.4 mm |
| Applikation | concrete cutting |
| Serier | standard for concrete |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 165,55 kr Ex moms
/ Styck
3 956,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
