Referenser
Bosch:2608602683
Rubix:364304
EAN:3165140581899

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 230MM BEST ABRASIVE - 2608602683 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 630 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 270x238x11 mm |
| Paketerad vikt | 625 g |
| Diameter | 230 mm |
| Tjocklek | 2.4 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | for cutting masonry using large angle grinders with locking nut; suitable for lime and sand bricks and brick |
| Form | diamond cutting disc |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | pro abrasive |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 518,05 kr Ex moms
/ Styck
3 147,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
