Referenser
Bosch:2608644096
Rubix:363457
EAN:3165140796620
Produktinformation : CIRKELSÅGKL 165X30X2,6MM 52T EXP ALU - 2608644096 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 240 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 290x260x14 mm |
| Paketerad vikt | 444 g |
| Diameter | 165 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
955,51 kr Ex moms
/ Styck
1 194,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran


