Referenser
Bosch:2608644104
Rubix:363464
EAN:3165140796705
Produktinformation : CIRKELSÅGKL 200X32X2,8MM 60T EXP ALU - 2608644104 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 401 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 293x257x10 mm |
| Paketerad vikt | 606 g |
| Diameter | 200 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 000,22 kr Ex moms
/ Styck
1 250,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran


