Filter
KATEGORIER
  • vdi-tillbehör (11)
  • morse avsmalnande bilagor (1)
  • Producent
  • giss cutline
    (6)
  • festo
    (5)
  • metabo
    (1)
  • 7 Produkt(er) med 12 variant(er):

    Relevans
    brand logo
    brand logo

    Förminskningsspjäll Festo DAYH-4

    • festo:DAYH-4
    • rubix:506622
    • tillverkare:1165476
    • ean:4052568061449
    • Yttre diameter:4 mm
    • Innerdiameter:4 mm
    • Material:icke-metalliska och andra material
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    244,52 kr Ex moms
    / Styck
    brand logo
    brand logo

    Förminskningsspjäll Festo DAYH-8

    • festo:DAYH-8
    • rubix:506625
    • tillverkare:1165488
    • ean:4052568105136
    • Yttre diameter:13.8 mm
    • Innerdiameter:8 mm
    • Material:hss
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    401,93 kr Ex moms
    / Styck
    brand logo
    brand logo

    Förminskningsspjäll Festo DAYH-10

    • festo:DAYH-10
    • rubix:506626
    • tillverkare:1165491
    • ean:4052568105143
    • Yttre diameter:15.8 mm
    • Innerdiameter:10 mm
    • Material:hss
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    454,11 kr Ex moms
    / Styck
    brand logo
    brand logo

    Förminskningsspjäll Festo DAYH-5

    • festo:DAYH-5
    • rubix:506623
    • tillverkare:1165480
    • ean:4052568105112
    • Yttre diameter:10 mm
    • Innerdiameter:5 mm
    • Material:hss
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    297,13 kr Ex moms
    / Styck
    brand logo
    brand logo

    Förminskningsspjäll Festo DAYH-7

    • festo:DAYH-7
    • rubix:506624
    • tillverkare:1165484
    • ean:4052568105129
    • Yttre diameter:12 mm
    • Innerdiameter:7 mm
    • Material:hss
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    349,31 kr Ex moms
    / Styck
    brand logo
    brand logo

    Förminskningsspjäll GISS Cutline 868922

    • giss cutline:868922
    • rubix:6292838
    • ean:3660338227110
    • Material:stål
    Se 6 andra varianter av denna produkt
    • Tillgängliga
    brand logo
    brand logo

    Morse avsmalnande fäste Metabo 635126000

    • metabo:635126000
    • rubix:338017
    • tillverkare:635126000
    • ean:4007430427892
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    335,33 kr Ex moms
    / Styck