Referenser
Stahlwille:79180002
Rubix:6184298
EAN:4018754050369



Dokumenter
Produktinformation : RESERVSÅGBLAD FÖR BÅGFIL 12053 R - 79180002 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 4x18x158 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 23 g |
| Längd | 158 mm |
| Material | chrome alloy steel |
| Typ | bågfilsblad |
| Förpackning | 6 piece |
| Total längd | 158 mm |
| Antal tänder per cm | 12.6 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,01 kr Ex moms
/ Styck
71,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
