Referenser
Bosch:2608586802
Rubix:364803
EAN:3165140565844

Produktinformation : HAMMARBORR SDS-MAX 40X400/520MM SPEED X - 2608586802 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1741 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 560x60x60 mm |
| Paketerad vikt | 2045 g |
| Total längd | 520 mm |
| Borrdiameter | 40 mm |
| Klipplängd | 400 mm |
| Typ av fäste | sds max |
| Diameter fäste | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 043,73 kr Ex moms
/ Styck
3 804,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
