Referenser
Dewalt:DT9599-QZ
Rubix:6187310
EAN:5035048055748



Produktinformation : SDS-PLUS EXTREME2 20X450 - DT9599-QZ - DEWALT
Styrkor
•It is amongst the best in terms of its speed, life and endurance<br>Long life and greater durability<br>Optimised flute design allows efficient debris removal<br>Hardened body for extra strength and reduced breakage<br>New tip design ensures better bit penetration, longer life, faster drilling and greater durability
Användningsområden
Masonry;Concrete
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 450 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 20 mm |
| Klipplängd | 400 mm |
| Material | karbid |
| Typ av fäste | sds plus |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,28 kr Ex moms
/ Styck
291,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran