Referenser
Bosch:2608605317
Rubix:362970

Produktinformation : SLIPARK PLAN 115X230 RW K80 10ST - 2608605317 - BOSCH
Abrasive paper C430, pack of 10
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 165 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 259x128x18 mm |
| Paketerad vikt | 150 g |
| Längd | 230 mm |
| Bredd | 115 mm |
| Spannmål | 80 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
658,25 kr Ex moms
/ 5 Styck
822,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
