Referenser
Bosch:2608585600
Rubix:361986
EAN:3165140483346

Produktinformation : HAMMARBORR SDS P-5 5,5X310MM - 2608585600 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 70 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 405x30x6 mm |
| Paketerad vikt | 55 g |
| Borrdiameter | 5.5 mm |
| Total längd | 315 mm |
| Klipplängd | 250 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
931,50 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 164,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
