Referenser
Bahco:2968-190
Rubix:425513
EAN:7314150124091

Produktinformation : GRIPTÅNG 190 MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 440 g |
|---|---|
| Spetsform | platt |
| Klämkapacitet | 43 mm |
| Längd | 205 mm |
| Kapacitet | 35 mm |
| Vikt | 430 g |
| Typ | grip locking plier |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
