Referenser
Bahco:BS100012
Rubix:422727
EAN:7314150232925

Produktinformation : BITS SPÅR 4 MM SEXKANT 10 MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 90 g |
|---|---|
| Antal element | 39 |
| Avtryck | platt |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,26 kr Ex moms
/ Styck
172,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
