Referenser
Bahco:B195.006.050
Rubix:6013374
EAN:7314150289493

Produktinformation : B195.006.050 Pryl, knubbig
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 32 g |
|---|---|
| Avtryckstorlek | 4 mm |
| Bladlängd | 50 mm |
| Längd | 110 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,47 kr Ex moms
/ Styck
88,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
