Referenser
Bahco:029.030.100
Rubix:424268
EAN:8412814029306

Produktinformation : SKRUVMEJSEL INSEX M KULA 3X100
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 41 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 4,5 mm |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 200 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
930,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 163,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
