Referenser
Bahco:027.008.075
Rubix:424250
EAN:8412814027081

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX T 8X75
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 35 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t8 |
| Bladlängd | 75 mm |
| Längd | 175 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 089,30 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 361,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
