Verktygssats Sexkantnycklar Bahco BE5049T20H
Verktygssats Sexkantnycklar Bahco
Se teknisk informationReferenser
Bahco:BE5049T20H
Rubix:6380761
EAN:7314150184842

Produktinformation : Bits för TR20 TORX-skruv med centrumtapp, 10mm, längd 30mm - BE5049T20H - Bahco
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 60 g |
|---|---|
| Antal element | 5 |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,08 kr Ex moms
/ packet
73,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
