Verktygssats Sexkantnycklar Bahco 1RZ/SH8
Sats med imperial kombination spärrnycklar, plasthållare
Se teknisk informationReferenser
Bahco:1RZ/SH8
Rubix:424550
EAN:7314150223022

Produktinformation : SPÄRRKOMBINYCKELSATS TUM 8 DEL
Styrkor
Faster turning of fastener from the ring end ratcheting action|Better accessibility with the slim 15° angled open end jaw|Better grip and knuckle clearance with the 15° ring end angle|Easier to use in confined spaces with 5° operating angle|Simple direction reversal with single switch operation|Less wear of fastener with the 12-point Dynamic-Drive™ profile ring end
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1030 g |
|---|---|
| Antal element | 8 |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 957,43 kr Ex moms
/ Styck
3 696,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran