Verktygsnyckel Bahco PU-30, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 30| Längd: 370 mm
Verktygsnyckel Bahco
Se teknisk informationReferenser
Bahco:PU-30
Rubix:428636
EAN:7314150016587

Produktinformation : U-RINGNYCKEL 30 MM - PU-30
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 710 g |
|---|---|
| Öppning | 30 |
| Längd | 370 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
