Verktygsnyckel Stahlwille 10750 18 x 19, Typ: Rörtång| Öppning: 18x19| Längd: 160 mm
Box Spanner
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:10750 18 x 19
Rubix:6185167
Tillverkare:43331819
EAN:4018754254972



Dokumenter
Produktinformation : RÖRHYLSA DUBBEL 10750N 18X19 - 43331819 - STAHLWILLE
Styrkor
•Recessed at both ends
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 29x28x160 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 199 g |
| Öppning | 18x19 |
| Längd | 160 mm |
| Typ | rörtång |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 934,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 418,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
