Verktygsnyckel Gedore VDE 2 E 13, Typ: Ringnyckel| Öppning: 13| Längd: 190 mm
Ring Spanner
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Gedore:VDE 2 E 13
Rubix:6031940
Tillverkare:6036350
EAN:4010886603635
Dokumenter
Produktinformation : RINGNYCKEL VDE 13mm - VDE 2 E 13 - 6036350 - GEDORE
Styrkor
•Vanadium steel 31CrV3
VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation
VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation
Teknisk information
Attribut
| Öppning | 13 |
|---|---|
| Längd | 190 mm |
| Typ | ringnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran