Verktygsnyckel Bahco PU-20, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 20| Längd: 265 mm
Verktygsnyckel Bahco
Se teknisk informationReferenser
Bahco:PU-20
Rubix:428626
EAN:7314150016389

Produktinformation : U-RINGNYCKEL 20 MM - PU-20
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 270 g |
|---|---|
| Öppning | 20 |
| Längd | 265 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,09 kr Ex moms
/ Styck
391,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
