Verktygsnyckel Gedore 7 5/8AF, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 5/8' (7 5/8AF)| Längd: 200 mm
Slagringnyckel 7 (A/F) – tumstorlek
Se teknisk informationReferenser
Gedore:7 5/8AF
Rubix:6261746
Tillverkare:6099780
EAN:4010886609972

Produktinformation : Combination spanner UD profile 5/8'', 7 5/8AF - 6099780 - Gedore
Combination spanner 5/8" Ring: 15° offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force Sizes 3/16" to 7/32" with hexagon ring, up from size 1/4" with UD profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 104 g |
|---|---|
| Öppning | 5/8' (7 5/8af) |
| Längd | 200 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran