Referenser
Bahco:3854-41-1.3-PQ-3/4
Rubix:431686
EAN:7311518282950

Produktinformation : BANDSÅGBLAD BIMETALL PQ - 3854-41-1.3-PQ-3/4
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 364,4 g |
|---|---|
| Längd | 5400 mm |
| Bredd | 41 mm |
| Tjocklek | 1.3 mm |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,89 kr Ex moms
/ Styck
454,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
