Referenser
Bahco:3733S/5
Rubix:425754
EAN:7314150220809
Produktinformation : DORNSTAS 5 DELAR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 445 g |
|---|---|
| Längd | 120 mm |
| Antal element | 5 |
| Storlek på spets | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,45 kr Ex moms
/ Styck
481,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

