Referenser
Dewalt:DT4512-QZ
Rubix:6187207
EAN:5011402385645



Produktinformation : TRÄBORR, SPETS, 12 MM - DT4512-QZ - DEWALT
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Total längd | 155 mm |
| Klipplängd | 102 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Skärriktning | rätt |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,43 kr Ex moms
/ Styck
59,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran