Referenser
Roebuck:869274
Rubix:6332432
EAN:3660338230301

Dokumenter
Produktinformation : 12.3 MM DRILL G-COIL FOR MF12X100
G-COIL drills are for drilling holes before placing G-COIL threads
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 12.3 mm |
|---|---|
| Total längd | 100 mm |
| Klipplängd | 101 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Diameter fäste | 12.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 069,62 kr Ex moms
/ Styck
1 337,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran