Fyrapunktsmontering FAG QJ206-XL-MPA, Yttre diameter: 62 mm | Innerdiameter: 30 mm | Bredd: 16 mm

Fyrapunktskontaktkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:QJ206-XL-MPA
Rubix:167259
Tillverkare:0167422220000
EAN:4012801012133
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter30 mm
Yttre diameter62 mm
Bredd16 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : QJ206-XL-MPA FAG


Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt254 g
Innerdiameter30 mm
Yttre diameter62 mm
Bredd16 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet10200 rpm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr37500 N
Grundstatisk belastning, radiell - C0r27500 N
2 049,07 kr Ex moms
/ Styck
2 561,34 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.