Referenser
Blåkläder Workwear:25121105990040-42
Rubix:6451904
Tillverkare:25121105990040-42
EAN:7330509977255
Produktinformation : Funktionsstrumpa Pro (2512), Svart, 40-42 - 25121105990040-42
Den ultimata funktionsstrumpan med utmärkt slitstyrka och fukttransport. Höger- och vänsteranpassad passform, dämpning på utvalda partier samt extra förstärkningar högt upp på hälen. En lätt kompression ger strumpan en mycket bra passform vilket motverkar skavsår och obehag. Sammantaget, en strumpa med oslagbar komfort för den högpresterande arbetaren.
38% polyamid, 36% polyester, 23% polypropylen, 3% elastan
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 40/42 |
|---|---|
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | polyamid |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
