Strumpor Blåkläder Workwear 25051087990037-39
Flamskyddad strumpa (2505)
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Blåkläder Workwear:25051087990037-39
Rubix:6462843
Tillverkare:25051087990037-39
EAN:7330509904664
Dokumenter
Produktinformation : Flamskyddad strumpa (2505), Svart, 37-39 - 25051087990037-39
Flamskyddad strumpa i en modakryl- och bomullsblandning med antistatfunktion. Utvecklad för att användas i normala temperaturer, såväl inomhus och utomhus. Strumpan har en elastisk funktion i hålfoten för extra bra passform samt dämpning i sula, häl och tå för ökad komfort. Certifierad enligt EN 1149-5 och EN ISO 14116.
40% modakryl, 26% bomull, 25% polyamid, 6% elastan, 3% andra fibrer
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 37/39 |
|---|---|
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | modakryl |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
