Kombination av serviceenheter Festo MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B

Service Unit

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B
Rubix:6401604
Tillverkare:8098370
EAN:4052568609092
brand logo

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)g 1/2 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Luftberedningsenhet, MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B - 8098370 - FESTO


Manually actuated on/off valve for pressurising and exhausting pneumatic systems

Styrkor

•For filtered and unlubricated compressed air
Supply pressure can be opened and Closed
Output pressure is infinitely adjust-able within the pressure regulation Range

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter (tum)g 1/2 ''
Min. servicetryck1 bar
Max servicetryck10 bar
Volymflöde4750 l/min
Designstorlek6
Min. temperatur5 °C
Max temperatur50 °C
1 714,48 kr Ex moms
/ Styck
2 143,10 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran