Monoblocskärare GISS Cutline 867476
Fräs, HSS Co8%, kort modell, centrumskär, 3-skär
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:867476
Rubix:6256626
EAN:3660338214561

Dokumenter
Produktinformation : 3 FLUTE END MILL - HSS Co8 - CENTRE CUTTING - WELDON SHANK - DIAMETER 3
Milling bit - hss co8% short range - centre cut 3 flutes
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 6 mm |
| Antal tänder | 3 |
| Klipplängd | 8 mm |
| Total längd | 52 mm |
| Mittskär | yes |
| Skärmaterial | hss-co |
| Bearbetning av material | steel, aluminium, copper, bronze, brass |
| Skärvinkel | 30 ° |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,44 kr Ex moms
/ Styck
238,05 kr Inkl moms
- Tillgängliga