Referenser
Fein:63133180068
Rubix:393576
EAN:4014586612614

Produktinformation : HSS DURA 50 18MM Q-IN -63133180068 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 111,8 g |
| Paketerad vikt | 111,8 g |
| Diameter | 18 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 86 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
745,80 kr Ex moms
/ Styck
932,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
