Referenser
Spartex:RONDELASFC6A1.4319
Rubix:6418630
Tillverkare:012826
EAN:4043377025111


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 1.3 mm |
Produktinformation : DIN 128 Fjäderringar modell A, välvda A1.4319 1,3X6X2
Spring lock washers type A, curved A1.4319 1,3X6X2 DIN 128
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 1.3 mm |
| Standard | DIN 128 |
| Metrisk diameter | M6 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,07 kr Ex moms
/ packet
507,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
6 mm
Material / finish
Yttre diameter
1.3 mm
Metrisk diameter
M6