Referenser
Gedore:1990-3
Rubix:6031452
Tillverkare:6143780
EAN:4010886614372
Produktinformation : FÖRLÄNGARE 1/2'' 76mm - 1990-3 - 6143780 - GEDORE
Extension 1/2" 76 mm Acc. to DIN 3123, ISO 3316 For hand-operated sockets with square drive as per DIN 3120, ISO 1174, with ball locking device GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Fyrkantsadapter | 12.5 '' |
|---|---|
| Längd | 7.5 mm |
| Diameter | 23 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran