Referenser
Bahco:SB7762
Rubix:424115
EAN:7314153004000

Produktinformation : FÖRLÄNGARE 3/8'' 252 MM
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 and UNE 16511
SB: Retail packed on a plastic info card
High-performance alloy steel
Standards: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 and UNE 16511
SB: Retail packed on a plastic info card
Styrkor
3/8" Square Drive Extension Bars
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 250 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Längd | 252 mm |
| Diameter | 12.4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
