Förlängare till hylsor Bahco K9560G-4

Extension

Se teknisk information

Referenser

Bahco:K9560G-4
Rubix:423619
EAN:7314150133970
brand logo

Teknisk sammanfattning

Fyrkantsadapterdin 3121-f 25/iso 1174 ''
Längd300 mm
Diameter38 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : FÖRLÄNGARE 1'' 300 MM


Phosphate finish
High-performance alloy steel
With through-hole
To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
D2 = outside diameter of the female end
Drive standard: DIN 3121-F 25/ISO 1174

Styrkor

1" Square Drive Extensions with Phosphate Finish

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1915 g
Fyrkantsadapterdin 3121-f 25/iso 1174 ''
Längd300 mm
Diameter38 mm
884,06 kr Ex moms
/ Styck
1 105,07 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran